Beli snap ring pliers set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  2. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  3. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

  4. Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)
    Mulai

    Rp479.900

    Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)
    Deskripsi:
    Four piece circlip plier set - six tools in one. Internal and external 0, 45 and 90 degreesContent:(2)Straight mm45 degrees mm90 degrees mmCirclip Plier mm
    atribut:
    • Handle Material: PVC
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Style: Smooth
    • Pliers Type: Straight
    • Overall Length (mm): 165
  5. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  6. ESCO Snap Ring Pliers set for Shaft and Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp4.099.900

    ESCO Snap Ring Pliers set for Shaft and Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Set includes: Straight: EA590HA-21, -22, -23; 90°: EA590HA-31, -32, -33 (set of 6). Switchable pliers with cushion grip handles for use with internal and external snap rings. Center screw is knurled and spring loaded for easy replacement and secure hold. Knurled center screw with spring loaded for easy replacement of internal and external. Screw-on.
  7. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
  8. PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • Series: Proto
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Plier Type: Retaining Ring Pliers
  9. CHANNELLOCK Retaining-Ring Plier & Set
    Mulai

    Rp929.900

    CHANNELLOCK Retaining-Ring Plier & Set
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of internal and external retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. The internal pliers apply snap rings into a bore. The external pliers apply snap rings onto a shaft. These dedicated-function pliers provide greater strength for more squeezing force than convertible pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112110
    • For Ring Type: Internal; External
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Handle Color: Blue
    • Jaw Opening Type: Spring Return
    • Non-Sparking: No
    • Plier Material: Steel
    • Steel Type: Alloy Steel
    • Tip Adjustment: Yes
  10. monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ring
    atribut:
    • Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
    • Overall Length (mm): 150
    • Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
    • Hardness HRC: 58 to 61
    • Heat Processing: There
    • Replacement Heads (°): 45, 90, 180
  11. INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Diameter (mm): 1.8
    • Material: Carbon Steel
  12. JTC Snap Ring Pliers Set Heavy Duty (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Snap Ring Pliers Set Heavy Duty (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    1pc Heavy Duty Internal straight,1pc Heavy Duty Internal 90°.1pc Heavy Duty External straight,1pc Heavy Duty External 90°.
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Size Content: 180, 180, 180, 180mm
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Snap Ring Set
  13. RIDGID Pipe Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

    RIDGID Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Straight pipe wrenches have a traditional design with a wrench head opening that is parallel to the handle. They are used to turn threaded pipe and pipe fittings for installation or removal.
  14. Wipro Nut Extractor Set (Alat Pembuka Baut Mur)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Nut Extractor Set (Alat Pembuka Baut Mur)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melepas baut dan mur yang berkaratdengan mudah.
    atribut:
    • Order No.: 63-1227-11
    • Size (mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
    • Adaptor (inch): 1/2 to 3/8
    • Measuring (cm): 39.5x31.5x17.5
  15. KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 380x220x45
  16. ESCO Snap Ring Pliers for Internal and External Use (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp579.900

    ESCO Snap Ring Pliers for Internal and External Use (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Set includes: pliers, 1.2mm straight head, 1.4mm straight head, 45° head, and 90° head. Interchangeable heads. Can be used both internally and externally. Comes with case. By replacing the heads, you can change the shaft, hole, and angle.For removing and installing snap rings for shaft holes
    atribut:
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): Case: 180 x 90 x 28
    • Overall Length (mm): 145
    • Total Mass (g): 258
Daftar Harga snap ring pliers set Terbaru October 2026
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp409.900
Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)Rp479.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
ESCO Snap Ring Pliers set for Shaft and Hole (Tang Jepit Snap Ring)Rp4.099.900
RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.599.900
PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
CHANNELLOCK Retaining-Ring Plier & SetRp929.900
monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)